Mikrometry zewnętrzne do pomiaru rowków, zakres pomiarowy: 50-75mm

Nr art.: 421900 50-75
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,26 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,70 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,26 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 299,18 PLN /szt.
  • 163,19 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Bez zasilania
Średnica wrzeciona pomiarowego 8 mm
Wrzeciono pomiarowe obraca się nie
Ze wzorcem nastawczym tak
Liczba wzorców nastawczych 1 szt.
Wymienne wkładki pomiarowe nie
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Z czujnikiem zegarowym / precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym nie
Szerokość ostrzy pomiarowych 0,75 mm
Długość ostrzy pomiarowych 6,5 mm
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Ostrza pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/50 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Odchyłki pomiarowe E MPE ±4 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 50 mm
Maks. zakres pomiarowy 75 mm
Norma norma zakładowa
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 421900 50-75
EAN / GTIN 4045197203977
Numer producenta 421900 50-75
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wrzeciono nieruchome i powierzchnie pomiarowe spłaszczone. Wrzeciono pomiarowe i kowadełko ze stali hartowanej, elementy obsługi i odczytu chromowane na matowo.

W dostawie:

Od wielk. 25-50 z 1 sprawdzianem.