{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Norma | norma zakładowa | |
| odczyt | 0,001 mm | |
| odczyt | 0,0001 cal | |
| skok wrzeciona | 0,5 mm | |
| złącze | Złącze Digimatic; Złącze USB; Interfejs RS232C | |
| stopień ochrony IP | IP 65 | |
| wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 10 mm | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Opakowanie | Stabilny pojemnik | |
| przełączalny odczyt | mm / cale | |
| granica błędu | 4 µm | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 | |
| Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr |
| Numer artykułu | 421681 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4059192058715 | |
| Numer producenta | 4157032 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |