{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Lukema | 0,001 mm | |
Lukema | 0,0001 tuuma | |
Kierteen nousu | 0,5 mm | |
Liitäntä | Digimatic-liitäntä; USB-liitäntä; RS232C-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 65 | |
LCD-näytön merkkikorkeus | 10 mm | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Virheraja | 4 µm | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 421681 0-25 | |
EAN / GTIN | 4059192058715 | |
Valmistajan numero | 4157032 |