Digitální třmenový mikrometr s odsazenými měřicími plochami, Rozsah měření: 0-25mm

Artiklové číslo: 421681 0-25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 730,00 CZK / ks
  • 469,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Řada Micromar
Typ krytí IP IP65
Označení výrobce Micromar 40 EWR-B
Obal Pouzdro
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měřicí vřeteno průměr 6,5 mm
Měřicí vřeteno otáčející se ano
Hloubka výřezu měřicího držáku 57 mm
Izolační ochrana rukou ano
Provedení vřetena kalené
S nastavovacím rozměrem ne
Odečet 0,001 mm
Odečet 0,0001 palec
Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB
Funkce Preset ano
Výška číslic 10 mm
Přepínání relativní / absolutní měření ano
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Jednotka odečet milimetr; palce
Měřicí technika digitální
Měřicí plochy provedení Odsazené měřené plochy
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Osazeno tvrdokovem
Mez chyby 4 µm
Odchylka měření E MPE ±4 µm
Měřicí síla min. 5 N
Měřicí síla max. 10 N
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max 25 mm
Norma DIN 863-3
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 421681 0-25
EAN / GTIN 4059192058715
Číslo výrobce 4157032
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Inovativní třmenový mikrometr s 10 mm velkými číslicemi na kontrastním displeji. Praktická funkce HOLD k podržení naměřené hodnoty pro bezpečné odečtení. Lakovaný ocelový třmen s tepelnou izolací. Přepínání z relativního na absolutní měření. Nulování v libovolné poloze. Díky komfortnímu ukazateli tolerancí a dodatečnými varovnými mezemi obsluha rozpozná, zda obrobek leží v tolerančním rozmezí.
Měřicí vřeteno a doraz osazené tvrdokovem.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032, 1 nastavovací měrky od vel. 25-50.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498941.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Micromar" Zobrazit všechny