Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Cyfrowe mikrometry zewnętrzne z odsadzonymi powierzchniami pomiarowymi, Zakres pomiarowy: 75-100mm

Nr art.: 421680 75-100

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 421680 75-100
EAN / GTIN 4059192057084
Numer producenta 4151753
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Dokładność większa niż wymagana przez DIN 863. Czytelny, kontrastowy wyświetlacz LCD, o wysokości cyfr 8,5 mm. Indukcyjny układ pomiarowy z systemem Reference-Lock (zapobiega błędnej obsłudze). Powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane. Grzechotka w bębenku pomiarowym. Chromowany kabłąk stalowy z izolacją cieplną. Przełączanie z pomiaru względnego na bezwzględny. Zerowanie w dowolnym położeniu. Funkcja Preset.
Wrzeciono pomiarowe i kowadełko pokryte węglikami spiekanymi.

W dostawie:

W komplecie bateria nr 081560 wielk. CR2032, 1 wzorzec nastawczy od wielk. 25-50.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498940.