Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Digitale Bügelmessschraube mit abgesetzten Messflächen, Messbereich: 75-100mm

Artikel-Nr.: 421680 75-100

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 421680 75-100
EAN / GTIN 4059192057084
Herstellernummer 4151753
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Fehlergrenzen genauer als Anforderungen aus DIN 863. Gut ablesbare (8,5 mm hohe) kontrastreiche LCD-Anzeige. Induktives Messsystem mit Reference-Lock-System (verhindert Fehlbedienung). Messspindel gehärtet und geschliffen. Ratsche in Messtrommel integriert. Verchromter Stahlbügel mit Wärmeisolierung. Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung. Nullstellung in jeder beliebigen Position. Preset-Funktion.
Messspindel und Amboss hartmetallbestückt.

Lieferumfang:

Inklusive Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032, 1 Einstellmaß ab Gr. 25 - 50.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498940.