{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Norma | Norma zakładowa | |
| zakres pomiarowy | 25 mm - 50 mm | |
| odczyt | 0,001 mm | |
| odczyt | 0,0001 cal | |
| przełączalny odczyt | mm / cale | |
| granica błędu | 4 µm | |
| złącze | Złącze Digimatic; Złącze USB; Interfejs RS232C | |
| stopień ochrony IP | IP 65 | |
| funkcja preset | tak | |
| przełączanie pomiar względny/bezwzględny | tak | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Opakowanie | sztywny pojemnik | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 | |
| Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
| Rodzaj produktu | mikrometrów |
| Numer artykułu | 421680 25-50 | |
| EAN / GTIN | 4059192057060 | |
| Numer producenta | 4151751 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |