Śrubokręt sześciokątny (mm) z uchwytem wzdłużnym

Nr art.: 42168
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 42168
EAN / GTIN 4020772042165
Numer producenta 42168
Numer L L30090 107
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Śrubokręt sześciokątny (mm) z uchwytem podłużnym, ostrze: CHROM-WANAD, hartowany i niklowany.
uchwyt: Tworzywo sztuczne jednorodne, odporne na uderzenia (niezawierające kadmu), kolor czerwony.

Cecha szcz.:

  • SW: 2,0 mm
  • L1: 90
  • B: 25
  • L: 166
  • T: 16
  • Masa: 21 g