Cacciavite esagonale (mm) con impugnatura longitudinale

Codice art.: 42168
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 42168
EAN / GTIN 4020772042165
Codice del produttore 42168
Numero-L L30090 107
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Cacciavite esagonale (mm) con manico longitudinale, lama: CROMO-VANADIO, temprato e nichelato.
Impugnatura: Plastica pura e resistente agli urti (senza cadmio), rossa.

Proprietà:

  • SW: 2,0 mm
  • L1: 90
  • B: 25
  • L: 166
  • T: 16
  • peso: 21 g