Cyfrowe mikrometry zewn. z talerzykowymi powierzchniami pomiarowymi, zakres pomiarowy: 75-100mm

Nr art.: 421660 75-100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,22 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,67 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,22 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 298,82 PLN /szt.
  • 162,99 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Srebrowo-cynkowe (AgO)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (357 / SR44)
Stopień ochrony IP IP65
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Średnica bębna pomiarowego 18 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,35 mm
Równoległość powierzchni pomiarowych 6 µm
Płaskość powierzchni pomiarowych 1 µm
Wykonanie wrzeciona hartowane
Ze wzorcem nastawczym tak
Liczba wzorców nastawczych 1 szt.
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Złącze Digimatic; Złącze USB
Funkcja preset tak
Wysokość cyfr 7,5 mm
Przełączanie pomiar względny/bezwzględny tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa cyfrowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Końcówka talerzykowa
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym; Spiekane
Granica błędu 6 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±6 µm
Pomiar siły min. 3 N
Pomiar siły maks. 8 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 347 mm
Szerokość łącznie 212 mm
Wysokość całkowita 43 mm
Min. zakres pomiarowy 75 mm
Maks. zakres pomiarowy 100 mm
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 421660 75-100
EAN / GTIN 4946368689562
Numer producenta 323-253-30
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Wyraźne (o wysokości 7,5 mm), cyfrowe wskaźniki wartości pomiaru umożliwiają bezbłędny i szybki odczyt. Odczyt dodatkowy dzięki noniuszowi. Spiekane, dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików, wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane. Regulacja za pomocą śruby zaciskowej. Nacisk pomiarowy w przypadku zastosowania grzechotki precyzyjnej 5 − 10 N.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym. Wraz z 1 baterią nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497445.