Digital mikrometerskrue med tallerkenmåleflader, Måleområde: 75-100mm

Art.-nr.: 421660 75-100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 442,52 DKK /stk.
  • 241,38 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: ISO 3611
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 3611
Måleområde 75 mm - 100 mm
Måleafvigelse E MPE ±6 µm
Målefladernes parallelitet 6 µm
Interface USB-interface; Digimatic-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Måleværktøj digital
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 357
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 421660 75-100
EAN/GTIN 4946368689562
Producentnummer 323-253-30
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

Tydeligt (7,5 mm højt), digitalt måleværdidisplay sikrer fejlfri og hurtig aflæsning. Ekstra aflæsning med nonius. Påsintrede, finslebne HM-måleflader, hærdet og slebet målespindel. Fiksering med spændeskrue. Måletryk vedanvendelse af friktionsskralde 5 − 10 N.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Fra str. 25−50, inklusive 1 indstillingsmål.1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497445.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter