Digital bygelmikrometer med tallriksmätytor 75-100 mm

Art-nr: 421660 75-100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 709,63 SEK /st.
  • 385,92 SEK /st.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
  • Norm: DIN 863
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
mätområde 75 mm - 100 mm
parallellitet för mätytorna 6 µm
datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 65
Mätteknik digital
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
Produktslag Bygelmikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 421660 75-100
EAN/GTIN 4946368507743
Tillverkarens nummer 323-253-30

Benämning

Utförande:

Tydlig (7,5 mm hög) digital mätvärdesdisplay möjliggör felfri och snabb avläsning. Tilläggsavläsning med nonie. Sintrade och finläppade mätytor av hårdmetall, härdad och slipad mätspindel. Låsning via klämskruv. Mättryck vid användning av känselspärren 5 − 10 N.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Från storlek 25−50 inklusive 1 inställningsmått. 1 batteri nr 081560 dim. 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497445.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar