Przymiar składany dla elektryków Longlife 2 m metryczny, 10 ogniw 15 mm

Nr art.: 42068
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
Sprawdzono do 1 000 V
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy czerwony
Oznaczenie producenta Elektriker Gliedermaßstab Longlife® 2 m metrisch, 10 Glieder 15 mm
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Pomarańczowy
Podziałka milimetr
Podziałka 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 2 000 mm
Liczba ogniw 10
Szerokość elementu 15 mm
Materiał Poliamid wzmocniony włóknem szklanym
Długość całkowita 2 000 mm
Giętki/elastyczny tak
Klasa dokładności EG 3
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Metrówki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42068
EAN / GTIN 4010995420680
Numer producenta 42068
Numer L L60070 3840
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 235 x 32 x 15 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Obmiar i oznaczanie odstępów pomiędzy gniazdkami podtynkowymi oraz wciąganie kabli instalacji elektrycznej.
  • Zintegrowany mechanizm wciągania kabla
  • Zaznaczanie odstępów pomiędzy maks. trzema gniazdkami podtynkowymi
  • Łatwe wykrywanie w ciemności dzięki światłu UV
  • Bardzo duża elastyczność
  • Do instalowania gniazdka podtynkowego i przeciągania kabli elektryk musi mieć pod ręką wiele narzędzi spełniających różnorodne funkcje, aby móc wykonywać te prace szybko i skutecznie. Zastosowanie uniwersalnego przymiaru składanego Longlife dla elektryków oznacza wykonywanie wielu czynności za pomocą jednego narzędzia. Wielką zaletę calówki stanowi zintegrowana funkcja chwytania kabla na odcinku 3-7 mm, która ułatwia jego prowadzenie w trudno dostępnych miejscach instalacji. Innymi elementami pomocnymi przy wykonywaniu instalacji elektrycznej są skala służąca do ustalania odstępu pomiędzy maks. 3 gniazdkami podtynkowymi i oznaczenie odstępu krawędzi o wartości 150 mm. Ze względu na pomarańczowy kolor calówki można ją szybko i łatwo odnaleźć na placu budowy – czas poszukiwania zagubionych narzędzi jest zredukowany do zera; nie zachodzi też konieczności ich wymiany na nowe. Ponadto zastosowanie latarki z lampą UV ułatwia niepomiernie jej odszukanie nawet w warunkach słabego oświetlenia. Calówka posiada wysoką odporność na wyginanie oraz niezwykłą trwałość i zapewnia niezwykłą precyzję pomiarów.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Kolor: pomarańczowy
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Szerokość ogniw (mm): 15 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie