Elektrikertommestok Longlife 2 m metrisk, 10 led 15 mm

Art.-nr.: 42068
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Testet op til 1.000 V
Farvetone, orange Rødorange
Producentbetegnelse Elektriker Gliedermaßstab Longlife® 2 m metrisch, 10 Glieder 15 mm
Kvalitets- og testsejl VDE
Politik / mærkning CE-mærkning
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve orange
Skalering millimeter
Deling 1 mm
Aflæsning af måleområde millimeter
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 2.000 mm
Antal led 10
Ledbredde 15 mm
Materiale glasfiberforstærket polyamid
Samlet længde 2.000 mm
Bøjelig/fleksibel ja
Nøjagtighedsklasse EG 3
Indhold enkelt del
Produkttype tommestok

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 42068
EAN/GTIN 4010995420680
Producentnummer 42068
L-nummer L60070 3840
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letter arbejdet: Indbygget kabelindtrækningshjælp til kabler på 3-7 mm.
  • Øger effektiviteten: Tommestok med indbyggede afstandsmarkeringer til op til 3 indbygningsdåser.
  • Reducerer omkostningerne: Tommestokken er hurtig og enkel at finde – med UV-lys endda i mørke.
  • Giver fuld beskyttelse: Værktøj er testet ved 10.000 V AC og egnet til 1.000 V AC.
  • Anvendelse: Til måling og markering af afstanden mellem indbygningsdåser samt indtrækning af kabler ved elinstallation.
  • Integreret kabelindtrækningshjælp
  • Værktøj testet ved 10.000 V AC og egnet til 1.000 V AC
  • Ekstrem høj fleksibilitet
  • Let at finde i mørke med UV-lys
  • Variabel afstandsmarkering for op til 3 indbygningsdåser
  • Til installation af indbygningsdåser og gennemtrækning af kabler skal en elektriker bruge flere værktøjer med forskellige funktioner for at kunne lave sit arbejde hurtigt og effektivt. Den universelt anvendelige elektrikertommestok Longlife kan bruges til at lave flere forskellige arbejdstrin. Tommestokken overbeviser med sin indbyggede holdefunktion til kabler fra 3 til 7 mm, der letter kabelføringen i vanskeligt tilgængelige installationsmiljøer. En yderligere fordel til elinstallation er dåseafstandsskalaen til op til 3 indbygningsdåser og kantafstandsmarkering ved 150 mm. På grund af sin orange farve er tommestokken hurtig og enkel at finde på byggepladsen, så mistet værktøj ikke skal erstattes, og tiden ikke spildes med at lede efter værktøj, der er blevet væk. Derudover er den let at finde, selv i dårlige lysforhold, ved hjælp af Wiha-lommelygten med UV-lys. Den bøjefaste tommestok overbeviser desuden med maksimal levetid og absolut præcision.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Ja
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Farve: orange
  • Bredde led (mm): 15
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej