Combination spanner SW 27mm L.180mm

Nr art.: 42050027
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 27 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia gładkie
Norma DIN 7444
Długość całkowita 180 mm
Zestaw nie
Człon Do śrub z 12-kątem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42050027
EAN / GTIN 4018754024087
Numer producenta 42050027
Numer L L60010 4935
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Bi-hexagon
  • Special steel, steel grey
  • DIN 7444

Cecha szcz.:

  • a: 16 mm
  • Length mm (L): 180 mm
  • Weight: 260g
  • Width across flats [mm]: 27 mm
  • Width across flats 1 [mm]: 27 mm
  • Width mm (b): 46 mm