• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagringschlüssel SW 27mm L.180mm

Artikel-Nr.: 42050027
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Schlüsselweite, für Außenzwölfkant 27 mm
Produktart Schraubenschlüssel
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Oberfläche blank
Norm DIN 7444
Länge gesamt L 180 mm
Set nein
Abtrieb für Außenzwölfkant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 42050027
EAN / GTIN 4018754024087
Herstellernummer 42050027
L-Nummer L60010 4935
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Doppelsechskant
  • Spezialstahl, stahlgrau
  • DIN 7444

Merkmal:

  • a: 16 mm
  • Länge mm (L): 180 mm
  • Gewicht: 260 g
  • Schlüsselweite [mm]: 27 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 27 mm
  • Breite mm (b): 46 mm