Mikrometry zewnętrzne 125-150 mm

Nr art.: 420402 125-150
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,98 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 439,32 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 863
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 863
zakres pomiarowy 125 mm - 150 mm
odczyt 0,01 mm
podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
⌀ wrzeciona 6,5 mm
⌀ bębenka pomiarowego 19 mm
grzechotka precyzyjna tak
Technika pomiarowa analogowy
liczba wzorców nastawczych 1
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Mikrometr

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 420402 125-150
EAN / GTIN 4045197471598

Opis

Wykonanie:

Dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dźwignia ustalająca. Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni. Bębenek chromowany na matowo.Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.
Grzechotka precyzyjna do obsługi jednoręcznej i obsługi w uchwycie.

W dostawie:

Od wielk. 2550 wraz z 1 wzorcem nastawczym.
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
    zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka