Mikrometar 125-150 mm

Artikl br.: 420402 125-150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 49,03 € kom.
  • 94,34 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 863
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
Mjerno područje 125 mm - 150 mm
Očitavanje 0,01 mm
Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
Vreteno ⌀ 6,5 mm
Mjerni bubanj ⌀ 19 mm
Osjetilna račna Da
Mjerna tehnika analogno
Broj etalona 1
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mikrometar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 420402 125-150
EAN / GTIN 4045197471598

Opis

Izvedba:

Precizno lepane mjerne površine prevučene tvrdim metalom.
Otvrdnjena, brušena mjerna vretena. Fiksiranje steznom polugom.
S račnom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke.
Mjerni bubanj matirano kromiran. S čisto graviranim i crnim podjelnim crtama i brojkama.
S brzim hodom i preciznom račnom na držaču za upotrebu jednom rukom.

Opseg isporuke:

Od vel. 25−50 uključujući 1 etalon.
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
    mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu