Micrometro 125-150 mm

Codice art.: 420402 125-150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 46,25 € /pz.
  • 89,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
87 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 863
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 863
Intervallo di misurazione 125 mm - 150 mm
Risoluzione 0,01 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
⌀ Stelo 6,5 mm
⌀ Tamburo graduato 19 mm
Frizione sensitiva si
Metrologia analogico
Numero di aste di regolazione 1
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 420402 125-150
EAN / GTIN 4045197471598

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.
Stelo temprato e rettificato. Bloccaggio dello stelo a levetta.
Con frizione e rivestimento dell’arco isolanti. Tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso.
Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.
Con frizione ad alta sensibilità combinata per utilizzo con una sola mano o su supporto.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello