Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 0-25mm

Nr art.: 420402 0-25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,80 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 141,68 PLN /szt.
  • 90,97 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
1 552 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 3611
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 3611
zakres pomiarowy 0 mm - 25 mm
odczyt 0,01 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±2 µm
podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
⌀ wrzeciona 6,5 mm
⌀ bębenka pomiarowego 19 mm
grzechotka precyzyjna tak
Technika pomiarowa analogowy
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Mikrometr

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 420402 0-25
EAN / GTIN 4045197367327
Numer producenta 420402 0-25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dźwignia ustalająca. Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni. Bębenek chromowany na matowo.Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.
Grzechotka precyzyjna do obsługi jednoręcznej i obsługi w uchwycie.

W dostawie:

Od wielk. 2550 wraz z 1 wzorcem nastawczym.