Storage tray, small

Nr art.: 41967
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Możliwość użycia do Węże
Średnica rury 36 mm
Szerokość użytkowa 400 mm
Rodzaj produktu uchwyt
Materiał z tworzywa sztucznego
Długość 400 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41967
EAN / GTIN 4003866419678
Numer producenta 41967
Numer L L90010 998
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

Jako uchwyt na narzędzia i materiał. Mocowanie do poręczy za pomocą rury o średnicy 36 mm lub 40 mm.

Cecha szcz.:

  • Długość 400 mm
  • Materiał aluminium