Cont.dep. piccolo

Codice art.: 41967
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Per Tubi flessibili
Diametro del tubo 36 mm
Larghezza utile 400 mm
Tipo di prodotto Portabroccia in acciaio
Materiale plastica
Lunghezza 400 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41967
EAN / GTIN 4003866419678
Codice del produttore 41967
Numero-L L90010 998
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

Come alloggiamento per utensili e materiali. Fissaggio al parapetto con diametro del tubo 36 o 40 mm.

Proprietà:

  • Lunghezza 400 mm
  • Materiale Alluminio