Zestaw akumulatorów 18500 Li-Ion 2 szt. wraz z pudełkiem

Nr art.: 41914
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
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 3,7 V
Pojemność akumulatora 1,5 Ah
Masa na akumulator 39,6 g
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Długość 50 mm
Rodzaj produktu Akumulator

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41914
EAN / GTIN 4010995419141
Numer producenta 41914
Numer L L60210 4
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 108 x 50 x 25 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Akumulatory do stosowania we wkrętaku elektrycznym speedE®.
  • Zestaw zawiera dwa akumulatory do stosowania we wkrętaku elektrycznym speedE®. Dzięki zastosowaniu specjalnego wyłącznika ochronnego akumulatory te są chronione przed przeciążeniem, całkowitym rozładowaniem, przetężeniem i zwarciem.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Szerokość (mm): 455 mm
  • wysokość (mm): 675 mm
  • Długość całkowita (мм): 70 mm