Jeu de piles18500 Li-Ion 2 pcs dans un coffret

Réf.: 41914
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de batteries incluses 2 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 3,7 V
Capacité de la batterie 1,5 Ah
Poids par batterie 39,6 g
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Zone de protection ESD (EPA) non
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Longueur 50 mm
Type de produit batterie

Identification et classification

Référence article 41914
EAN / GTIN 4010995419141
Réf. fabricant 41914
Article hors catalogue L60210 4
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Accus pour l'utilisation dans l'E-tournevis speedE®.
  • Le jeu comprend deux accus pour l'utilisation dans l'E-tournevis speedE®. Grâce à un circuit de protection spécial, les accus sont protégés contre la surcharge, la décharge profonde, la surintensité et le court-circuit.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Oui
  • Type de pile (désignation CEI): 2x 18500 Li-Ion 3,7V
  • Tension de la batterie (V): 3.7 V
  • Capacité de la batterie (mAh): 1500 mAh
  • Capacité de la batterie (Ah): 1.5 Ah
  • Poids de la batterie (g): 39.6 g
  • Poids de la batterie Lithium (g): <0,9 g
  • Poids total de la batterie dans le produit (g): 39.6 g
  • Watt/heure (w/h): 5.55 w/h
  • Pile fournie dans l'emballage ?: Oui
  • ″batterie″ ou ″pile″: Batterie
  • Nombre de cellules: 2