44 A 3-punktowy mikrometr wewnętrzny 6–8 mm, podziałka 0,001 mm, z kalibracją

Nr art.: 4190310KAL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Micromar
Opakowanie Etui
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Norma DIN 863-4

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4190310KAL
EAN / GTIN 4059192010577
Numer producenta 4190310KAL
Numer L L40080 108674
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Mikrometr wewnętrzny Micromar 44 A
Pomiar:
  • Otwory przelotowe
  • Otwory z gwintem
  • Krawędzie centrujące

DIN 863-4
Zakres pomiarowy: 6–8 mm
Wartość podziałki skali_mm: 0,001
Zakres dostawy: Instrukcja obsługi, klucz sześciokątny, klucz do wymiany głowic pomiarowych (od 30 mm), etui