44 A Inside Micrometer 6-8 mm res.0,001 mm w.c.

Número de artículo: 4190310KAL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Micromar
Embalaje Estuche
Lectura, milímetros 0,001 mm
Tipo de producto micrómetro de interiores
Paso de husillo 0,5 mm
Carraca sensitiva sí
Unidad de lectura milímetros
Metrología analógico/a
División del tambor de medición 1/100 mm
Tratamiento de la superficie de medición Revestimiento con metal duro; templado
Número de micrómetros 1 ud.
Norma DIN 863-4

Identificación y clasificación

Número de artículo 4190310KAL
EAN / GTIN 4059192010577
Número del fabricante 4190310KAL
Número L L40080 108674
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

Micrómetro de interiores Micromar 44 A
Medición de:
  • Taladros pasantes
  • Agujeros ciegos
  • Ruedas de centrado

DIN 863-4
Rango de medición: 6 - 8 mm mm
Subdivisión de la escala_mm: 0,001
Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Llave de pipa hexagonal, Llave para cambiar los cabezales de medición (a partir de 30 mm), Estuche