Głębokościomierze cyfrowe do rowków IP 67, Zakres pomiarowy: 100mm

Nr art.: 418758 100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,73 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 48,63 PLN /szt.
  • 87,33 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 13385
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze USB; Złącze USB; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 13385
zakres pomiarowy 0 mm - 100 mm
Przełączalny odczyt 0,01 mm
Przełączalny odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,03 mm
złącze Złącze USB; Złącze USB; Złącze Digimatic
stopień ochrony IP IP 67
⌀ drążka 4 mm
zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal szlachetna, INOX
długość mostka 85 mm
przekrój szyny pomiarowej 16 × 3 mm
Opakowanie Etui
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Głębokościomierz cyfrowy do rowków

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 418758 100
EAN / GTIN 4059192059095
Numer producenta 4126513
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Do mierzenia podcięć, rowków, wycięć, odsadzeń itd. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

1 bateria nr 081560 wielk. CR2032
W zestawie 3 trzpienie pomiarowe (⌀ płaszczyzny 4 mm, talerza 7,5 × 1 mm i promień 6 mm).

Wyp. dodatkowe:

Przewód do przesyłania danych nr 498940.
Końcówki pomiarowe talerzykowe nr 418660 gr. 0,5, trzpienie specjalne nr 434900 − 4915, z gwintem M2,5.