Głębokościomierz cyfrowy do rowków, zakres pomiarowy: 100mm

Nr art.: 418755 100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 48,71 PLN /szt.
  • 87,48 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 100 mm
przełączalny odczyt mm / cale
granica błędu 0,03 mm
⌀ talerzyka końcówki 10 mm
⌀ drążka 4 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
przekrój szyny pomiarowej 23,5 × 9 mm
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Opakowanie sztywny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 LR44
Rodzaj produktu Głębokościomierz cyfrowy do rowków

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 418755 100
EAN / GTIN 4045197801890
Numer producenta 418755 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Głębokościomierze cyfrowe do pomiarów rowków, podcięć, wycięć, odsadzeń i otworów. Konstrukcja o zmniejszonej masie, dzięki zastosowaniu profili aluminiowych wzmocnionych stalą, o powierzchni pokrytej tlenkami. Optymalne prowadzenie i właściwości ślizgowe zapewnia położona wewnątrz, podwójna prowadnica pryzmowa. W trzpień pomiarowy można wkręcać różne końcówki pomiarowe (M2,5).
Kształtownik aluminiowy wzmocniony stalą, powierzchnia z powłoką tlenkową. Podwójna prowadnica pryzmatyczna. Wymienne końcówki pomiarowe (M2,5).

Zastosowanie:

Pomiar podcięć, rowków, otworów i odsadzeń.

W dostawie:

Końcówka pomiarowa ze stalową kulką, końcówka talerzykowa nr 434900 wielk. 11 m, mostki pomiarowe 150 mm i 350 mm, bateria nr 081560 wielk. LR44.

Wyp. dodatkowe:

Mostki pomiarowe nr 418757 wielk. 550, wielk. 750 oraz wielk. 900.