Şubler digital de adâncime pentru canale, Domeniu de măsurare: 100mm

Cod articol.: 418755 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 18,05 € /buc.
  • 10,05 € /buc.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şublere de adâncime pentru canale
Tehnică de măsurare Digital
Domeniu de măsurare max. 100 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Clasă de protecție IP nu este specificat
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Dimensiune internaţională Celulă buton (LR44)
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Material aluminiu
Diametru bare de măsurare 4 mm
Diametru inserție disc 10 mm
Secţiunea riglei de măsurare 23,5 × 9 mm
Citire comutabilă da
Standard normă de fabricație
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 418755 100
EAN / GTIN 4045197801890
Număr producător 418755 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Şubler digital pentru adâncimi pentru măsurarea canalelor, canelurilor, găurilor, treptelor şi găurilor. Mod constructiv cu economisire a greutăţii din oţel cu profiluri din aluminiu întărit, cu suprafeţe acoperit cu strat de oxid. Proprietăţi de ghidare şi alunecare optime datorită ghidajului prismatic dublu aflat în interior. În bara de măsurare pot fi înşurubate vârfuri de măsurare diferite (M2,5).
Profil din aluminiu întărit cu oţel, cu suprafaţă acoperită cu strat de oxid. Ghidaj prismatic dublu. Vârfuri de schimbare (M2,5) înlocuibile.

Aplicaţie:

Măsurarea canelurilor, canalelor, găurilor şi treptelor.

Livrare:

Vârf de măsurare cu bilă de oţel, inserţie tip disc Cod 434900 Ref.. 11, tapă de măsurare de 150 mm şi 350mm, baterie Cod 081560 Ref LR44.

Accesorii opţionale:

Punte de măsurare Nr. 418757 măr. 550, măr. 750 și măr. 900.