Jauge de profondeur numérique pour rainures, Plage de mesure: 100mm

Réf.: 418755 100
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 18,05 € /pcs.
  • 10,05 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit jauge de profondeur au 1/20 ème pour rainures
Métrologie mode numérique
Plage de mesure max. 100 mm
Plage de mesure min 0 mm
Erreur admissible 0,03 mm
Indice de protection IP Non spécifié
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile alcali-manganèse (AlMn)
Format international pile bouton (LR44)
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Matériau aluminium
Diamètre jauge de profondeur 4 mm
Diamètre touche de mesure à disque 10 mm
Section de la règle 23,5 × 9 mm
Lecture commutable oui
Norme norme usine
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Sommaire pièce unique
Etalonnable oui
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 418755 100
EAN / GTIN 4045197801890
Réf. fabricant 418755 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jauge de profondeur numérique pour la mesure de rainures, gorges, cavités, épaulements et alésages. Construction compacte avec profilé d’aluminium renforcé par de l’acier, avec surface revêtue d’oxyde. Propriétés de glissement et de guidage optimales grâce au guidage prismatique intérieur double. Différents becs de mesure (M2,5) peuvent être vissés dans la barre de mesure.
Profilé d’aluminium renforcé par de l’acier avec surface revêtue d’oxyde. Guidage prismatique double. Pointes de mesure (M2,5) interchangeables.

Utilisation:

Mesure de gorges, de rainures, d’alésages et d’épaulements.

Livraison:

Pointe de mesure avec bille en acier, touche de mesure à disque 434900 réf. 11, semelles de 150 et 350 mm, pile 081560 réf. LR44.

Accessoire(s):

Semelles 418757 réf. 550, réf. 750 et réf. 900.