Głębokościomierz cyfrowy IP67 z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 300mm

Nr art.: 418746 300
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,83 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,46 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,46 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 122,06 PLN /szt.
  • 103,30 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Cyfrowy
Odczyt 0,01 mm
Maks. zakres pomiarowy 300 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Granica błędu 0,03 mm
Długość mostka 100 mm
Przekrój szyny pomiarowej 12x4 mm
Złącze Złącze RS232C; Złącze USB
Stopień ochrony IP IP67
Materiał stal szlachetna (INOX)
Utwardzany tak
Norma norma zakładowa
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Odczyt 0,0005 cale
Funkcja preset tak
Przełączalny odczyt tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 8 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Głębokościomierz
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 418746 300
EAN / GTIN 2050001949707
Numer producenta 78104
Producent/osoba odpowiedzialna NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it

Opis

Wykonanie:

Bardzo duży, kontrastowy wskaźnik ciekłokrystaliczny. Wysokość cyfr 8 mm. Z przyciskiem Preset (wstępne nastawianie dowolnej wartości). Suwmiarka odporna na działanie wody, chłodziwa, oleju i pyłu.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948, wielk. USB2. Mostek pomiarowy.