{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tehnică de măsurare | Digital | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 300 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Eroare de toleranţă | 0,03 mm | |
| Lungimea tălpii | 100 mm | |
| Secţiunea riglei de măsurare | 12x4 mm | |
| Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă USB | |
| Clasă de protecție IP | IP67 | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Călit | da | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Litiu (Li) | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (CR2032) | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Citire | 0,0005 inch | |
| Funcţie Preset (presetare) | da | |
| Citire comutabilă | da | |
| Înălţime cifre afişaj LCD | 8 mm | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Șubler de adâncime | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 418746 300 | |
| EAN / GTIN | 2050001949707 | |
| Număr producător | 78104 | |
| Producător/responsabil | NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it |