Calibre de profundidad digital IP 67 con salida de datos, Capacidad de medición: 300mm

Número de artículo: 418746 300
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 28,20 € /piezas
  • 23,87 € /piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología Digital
Lectura 0,01 mm
Capacidad de medición máx. 300 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Margen de error 0,03 mm
Longitud de puente 100 mm
Sección transversal regleta graduada 12x4 mm
Interfaz Interfaz USB; Puerto USB
Clase de protección IP: IP67
Material acero fino (INOX)
Templado sí
Norma norma de fábrica
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Lectura 0,0005 pul
Función de preajuste sí
Lectura conmutable sí
Altura de las cifras pantalla LCD 8 mm
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Calibre de profundidad
Contenido pieza única
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 418746 300
EAN / GTIN 2050001949707
Número del fabricante 78104
Fabricante/responsable NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it

Descripción

Ejecución:

Indicador LCD muy grande de alto contraste. Altura de las cifras 8 mm. Con Preset (ajuste previo de medición). El pie de rey es insensible al agua, al refrigerante, al aceite y al polvo.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948 tam. USB2. Puente de medición.