• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Głębokościomierz cyfrowy IP67 z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 418746 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,84 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 87,75 PLN /szt.
  • 48,86 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Interfejs RS232C; Złącze USB
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • materiał: Stal szlachetna, INOX

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 150 mm
odczyt 0,01 mm
odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
granica błędu 0,02 mm
złącze Interfejs RS232C; Złącze USB
stopień ochrony IP IP 67
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 8 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal szlachetna, INOX
wszystkie części hartowana
długość mostka 100 mm
przekrój szyny pomiarowej 12×4 mm
Opakowanie Stabilny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Głębokościomierze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 418746 150
EAN / GTIN 2050001949684
Producent/osoba odpowiedzialna NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it

Opis

Wykonanie:

Bardzo duży, kontrastowy wskaźnik ciekłokrystaliczny. Wysokość cyfr 8 mm. Z przyciskiem Preset (wstępne nastawianie dowolnej wartości). Suwmiarka odporna na działanie wody, chłodziwa, oleju i pyłu.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948, wielk. USB2. Mostek pomiarowy.