• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Jauge de profondeur numérique IP 67 avec sortie de données, Plage de mesure: 150mm

Réf.: 418746 150
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 10,05 € /pcs.
  • 18,05 € /pcs.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie mode numérique
Lecture 0,01 mm
Plage de mesure max. 150 mm
Plage de mesure min 0 mm
Erreur admissible 0,02 mm
Longueur semelle 100 mm
Section de la règle 12x4 mm
Interface interface Digimatic; interface USB
Indice de protection IP IP67
Matériau acier inoxydable (INOX)
Trempé oui
Norme norme usine
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Format international pile bouton (CR2032)
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
lecture 0 pouces
Fonction de preset oui
Lecture commutable oui
Hauteur des chiffres affichage LCD 8 mm
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit jauge de profondeur
Sommaire pièce unique
Etalonnable oui
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 418746 150
EAN / GTIN 2050001949684
Réf. fabricant 78101
Fabricant/personne responsable NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it

Description

Exécution:

Très grand affichage LCD fortement contrasté. Hauteur des chiffres 8 mm. Avec fonction Preset (préréglage). Le pied à coulisse résiste à l'eau, au lubrifiant, à l'huile et à la poussière.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948 réf. USB2. Semelle.