Głębokościomierz cyfrowy IP67 z wyjściem danych, Zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 418713 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 87,48 PLN /szt.
  • 48,71 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 13385
  • złącze: Złącze USB; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego
  • materiał: Stal stopowa, INOX

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 13385
zakres pomiarowy 0 mm
odczyt 0,01 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,02 mm
złącze Złącze USB; Złącze Digimatic
stopień ochrony IP IP 67
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
długość mostka 100 mm
przekrój szyny pomiarowej 16×3,5 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 357
Rodzaj produktu Głębokościomierze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 418713 150
EAN / GTIN 4946368727141
Numer producenta 571-251-20
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Wynik pomiaru jest wyświetlany na czytelnym wyświetlaczu. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Dodatkowe mostki pomiarowe nr 418744.
przewód do transmisji danych nr 497085.