Głębokościomierz cyfrowy AOS z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 200mm

Nr art.: 418711 200
Rabat
2 587,76 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 25,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 51,51 PLN /szt.
  • 92,50 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa
Cyfrowy
Odczyt
0,01 mm
Maks. zakres pomiarowy
200 mm
Min. zakres pomiarowy
0 mm
Długość mostka
100 mm
Przekrój szyny pomiarowej
16×3,5 mm
Złącze
Złącze Digimatic; Złącze USB
Stopień ochrony IP
nie podano
Zapisywanie wartości pomiaru
jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Materiał
stal szlachetna (INOX)
Utwardzany
tak
Norma
ISO 13385
Liczba dołączonych baterii
1 szt.
Rodzaj baterii
Srebrowo-cynkowe (AgO)
Wielkość międzynarodowa
Bateria guzikowa (357 / SR44)
Z możliwością ponownego naładowania
nie
Oznaczenie producenta
VDS-20AX
Opakowanie
Etui
zasilanie energią
Zasilanie z baterii
Powierzchnia pomiarowa
Powierzchnia dokładnie docierana
Odchyłki pomiarowe E MPE
0,02 mm
Z głębokościomierzem
tak
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym
Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
Przełączalny odczyt
nie
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC
9 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony
Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu
Głębokościomierz
Zawartość
część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji
tak
Nadaje się do rekalibracji
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 418711 200
EAN / GTIN 4946368688527
Numer producenta 571-202-30
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Wynik pomiaru jest wyświetlany na czytelnym wyświetlaczu. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.

W dostawie:

z 1 baterią nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497080 i 497100.
Dodatkowe mostki pomiarowe nr 418744.