Digitální hloubkoměr AOS s datovým výstupem, Rozsah měření: 200mm

Artiklové číslo: 418711 200
Sleva
11 868,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 251,00 CZK / ks
  • 451,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Digitální
Odečet 0,01 mm
Rozsah měření max. 200 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Délka můstku 100 mm
Průřez měřicí lišty 16×3,5 mm
Rozhraní Rozhraní Digimatic; USB rozhraní
Typ krytí IP Neuvedeno
Měřená hodnota záloha jednorázové nastavení nulového bodu
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalení ano
Norma ISO 13385
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Stříbro-oxidová (AgO)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (357 / SR44)
Nabíjecí ne
Označení výrobce VDS-20AX
Obal Pouzdro
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měřicí plocha Nejjemněji lapované
Odchylka měření E MPE 0,02 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Metoda měření měřidla Elektromagnetický indukční proces
Přepínatelný odečet ne
Výška číslic LCD displeje 9 mm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Posuvný hloubkoměr
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 418711 200
EAN / GTIN 4946368688527
Číslo výrobce 571-202-30
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Naměřenou hodnotu zobrazuje dobře čitelný displej. Měřicí plochy nejjemněji lapované.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497080 a 497100.
Přídavné můstky č. 418744.