Calibre de profundidad digital AOS con salida de datos, Capacidad de medición: 200mm

Número de artículo: 418711 200
Descuento
464,60 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 11,76 € /piezas
  • 21,12 € /piezas
a petición
En stock
68 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología Digital
Lectura 0,01 mm
Capacidad de medición máx. 200 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Longitud de puente 100 mm
Sección transversal regleta graduada 16×3,5 mm
Interfaz Interfaz USB; Interfaz USB
Clase de protección IP: no especificado
Seguridad del valor de medición ajuste único del punto cero
Material acero fino (INOX)
Templado sí
Norma ISO 13385
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Óxido de plata-zinc (AgO)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (357 / SR44)
Recargable no
Denominación del fabricante VDS-20AX
Embalaje Estuche
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Superficie de medición Lapeado de forma muy fina
Desviación de medición E MPE 0,02 mm
Varilla de profundidad existente sí
Método de medición del aparato de medición Método inductivo electromagnético
Lectura conmutable no
Altura de las cifras pantalla LCD 9 mm
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Calibre de profundidad
Contenido pieza única
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 418711 200
EAN / GTIN 4946368688527
Número del fabricante 571-202-30
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

El resultado de medición se visualiza en la pantalla fácilmente legible. Superficies de medición lapeadas con precisión.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497080 y 497100.
Puentes adicionales n.º 418744.