Głębokościomierz cyfrowy IP67 z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 418704 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,80 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 48,78 PLN /szt.
  • 87,59 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 13385
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 13385
zakres pomiarowy 0 mm - 150 mm
Przełączalny odczyt 0,01 mm
Przełączalny odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,03 mm
złącze Złącze RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic
stopień ochrony IP IP 67
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 8,5 mm
zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal szlachetna, INOX
wszystkie części hartowana
długość mostka 100 mm
przekrój szyny pomiarowej 12×3,5 mm
Opakowanie Etui
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Głębokościomierz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 418704 150
EAN / GTIN 4059192064686
Numer producenta 4126651
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Czytelny, kontrastowy wyświetlacz LC z cyframi o wysokości 8,5 mm.
Nowoczesny, wydajny energetycznie system pomiarowy. Prowadnice docierane. Z ustawieniami wstępnymi (np. wymiarów) do pomiarów odległości z wkładką pomiarową nr 418630. Szyna pomiarowa przednia z dokładnym, hartowanym wałeczkiem pomiarowym o ⌀ 1,5mm i długości 5mm.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Dodatkowy mostek o długości 300 mm nr 418610, wkładka pomiarowa do pomiarów długości nr 418630.
Kabel danych nr 498940.