{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | ISO 13385 | |
| Campo di misura | 0 mm - 150 mm | |
| Risoluzione | 0,01 mm | |
| Risoluzione | 0,0005 pollici | |
| Risoluzione | mm/pollici | |
| Scostamento di misura E MPE | ± 0,03 mm | |
| Interfaccia | Interfaccia RS232C; Interfaccia USB; Porta USB | |
| Grado di protezione IP | IP 67 | |
| Altezza cifre display LCD | 8,5 mm | |
| Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference Lock MAHR | |
| Metrologia | digitale | |
| Materiale | Acciaio legato, INOX | |
| Tutti i componenti | temprato | |
| Lunghezza base di appoggio | 100 mm | |
| Sezione trasversale del corsoio | 12×3,5 mm | |
| Imballaggio | astuccio | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
| Tipo di prodotto | Calibro di profondità |
| Codice articolo | 418704 150 | |
| EAN / GTIN | 4059192064686 | |
| Codice del produttore | 4126651 | |
| Produttore/persona responsabile | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |