Jauge de profondeur numérique IP 67 avec sortie de données, Plage de mesure: 150mm

Réf.: 418704 150
Remise
450,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 10,05 € /pcs.
  • 18,05 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
102 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie mode numérique
Lecture 0,01 mm
Plage de mesure max. 150 mm
Plage de mesure min 0 mm
Longueur semelle 100 mm
Section de la règle 12x3,5 mm
Interface interface Digimatic; interface USB; port USB
Indice de protection IP IP67
Sauvegarde des valeurs mesurées système de verrouillage de référence MAHR
Matériau acier inoxydable (INOX)
Trempé oui
Norme ISO 13385
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Format international pile bouton (CR2032)
Série MarCal
Référence fabricant MarCal 30 EWR
Emballage Etui
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE 0,03 mm
lecture 0 pouce
Diamètre jauge 1,5 mm
Longueur jauge 5 mm
Fonction de preset oui
Lecture commutable oui
Hauteur des chiffres affichage LCD 8,5 mm
Certificat d’étalonnage déclaration de conformité fabricant
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit jauge de profondeur
Sommaire pièce unique
Etalonnable oui
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 418704 150
EAN / GTIN 4059192064686
Réf. fabricant 4126651
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible, avec des chiffres de 8,5 mm de haut.
Système de mesure moderne, économe en énergie. Glissières de guidage rodées. Avec Preset (préréglage) p. ex. pour mesures d’écartement avec touche 418630. Règle de mesure avant pourvue d’une tige de mesure fine trempée ⌀ 1,5mm, longueur 5mm.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Semelles supplémentaires 300 mm de long 418610, touche pour mesure des écarts 418630.
Câble de données 498940.