{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Technika pomiarowa | Cyfrowy | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 200 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Granica błędu | 0,03 mm | |
| Długość mostka | 100 mm | |
| Przekrój szyny pomiarowej | 16×3,5 mm | |
| Złącze | Interfejs Bluetooth® | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe ustawienie punktu zerowego | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Utwardzany | tak | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Z możliwością ponownego naładowania | nie | |
| Seria | HCT | |
| Oznaczenie producenta | Digitaler Tiefenmessschieber IP67 HCT mit Bluetooth® 5.0 | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Powierzchnia pomiarowa | Powierzchnia dokładnie docierana | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 0,03 mm | |
| Odczyt | 0,0005 cale | |
| Średnica iglicy pomiarowej | 1,5 mm | |
| Długość iglicy pomiarowej | 5 mm | |
| Z głębokościomierzem | tak | |
| Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym | Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna | |
| Funkcja preset | tak | |
| Układ Stand-by | tak | |
| Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają zachowane po reaktywacji z trybu Standby | tak | |
| Przełączalny odczyt | tak | |
| Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 11,5 mm | |
| Zastosowanie bezprzewodowe | HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device) | |
| Kod DMC/SGTIN dostępny | tak | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Głębokościomierz | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak |
| Numer artykułu | 418685 200 | |
| EAN / GTIN | 4062406773977 | |
| Numer producenta | 418685 200 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |