Şubler digital de adâncime HCT IP67 cu Bluetooth®, Domeniu de măsurare: 200mm

Cod articol.: 418685 200
Reducere
503,84 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 13,30 € /buc.
  • 16,35 € /buc.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Digital
Citire 0,01 mm
Domeniu de măsurare max. 200 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Lungimea tălpii 100 mm
Secţiunea riglei de măsurare 16×3,5 mm
Interfaţă Interfață Bluetooth®
Clasă de protecție IP IP67
Asigurare valoare măsurată reglare unică a punctului zero
Material oţel superior (INOX)
Călit da
Standard ISO 13385
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Reîncărcabilă nu
Serie HCT
Denumirea producătorului Digitaler Tiefenmessschieber IP67 HCT mit Bluetooth® 5.0
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Zona EX nu
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Suprafaţă de măsurare Lăpuit extrem de fin
Abatere de măsurare E MPE 0,03 mm
Citire 0,0005 inch
Diametru palpator cu orificiu de ac 1,5 mm
Lungime palpator cu orificiu de ac 5 mm
Tijă adâncime existentă da
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat Procedeu electromagnetic inductiv
Funcţie Preset (presetare) da
Comutare Stand-by da
Valoarea de măsurare şi punctul de zero rămân în memorie după reactivarea din Standby da
Citire comutabilă da
Înălţime cifre afişaj LCD 11,5 mm
Aplicaţie radio HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Cod DMC/SGTIN disponibil da
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Șubler de adâncime
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 418685 200
EAN / GTIN 4062406773977
Număr producător 418685 200
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Şubler digital de adâncime IP67 HCT cu Bluetooth® 5.0. Afişaj LCD foarte mare, cu contrast puternic, cu înălţimea cifrelor de 11,5 mm. Durată de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 10 de minute, sistemul comută automat în modul economic şi poate fi reactivat prin simpla mişcare a cursorului. Valoarea măsurată și punctul zero sunt păstrate. Carcasă din 2 componente cu suprafaţă Haptoprene®pentru o mânuire confortabilă. Suprafețele de măsurare sunt finisate cu precizie. Riglă de măsurare frontală prevăzută cu ştift fin de măsurare călit, ⌀ 1,5 mm, lungime 5 mm. Cu presetare (setarea iniţială a valorii).
Model cu Bluetooth®. Compatibil cu aplicația de mobil opțională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android și iOS. Se poate folosi și cu Human Interface Device (HID).
Afişaj LCD foarte mare, cu contrast puternic, cu înălţimea cifrelor de 11,5 mm. Durată de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 20 de minute, sistemul comută automat în modul economic şi poate fi reactivat prin simpla mişcare a cursorului. Valoarea măsurată și punctul zero sunt păstrate. Carcasă din 2 componente cu suprafaţă Haptoprene®pentru o mânuire confortabilă. Suprafețele de măsurare sunt finisate cu precizie. Riglă de măsurare frontală prevăzută cu ştift fin de măsurare călit, ⌀ 1,5 mm, lungime 5 mm. Cu presetare (setarea iniţială a valorii).

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie cod 081560 CR2032.

Accesorii opţionale:

Bază suplimentară de măsurare cu lungimea de 320 mm, cod 418689, bază suplimentară de măsurare cod 418744 (180 – 320 mm) și inserție de măsurare pentru măsurarea distanțelor, cod 418630.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protecţie împotriva prafului şi a imersiunii temporare conform IP 67.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Folosiţi produsul numai conform datelor tehnice.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Evitaţi vibraţiile, mişcările smucite, zdruncinăturile şi lovirile.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui sau la flacără deschisă.
  • Pentru schimbarea bateriilor, deschideţi carcasa doar de la capacul compartimentului de baterii.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.