Głębokościomierze z podwójnym hakiem, zakres pomiarowy: 300mm

Nr art.: 418520 300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,97 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 102,17 PLN /szt.
  • 117,81 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 13385
  • materiał: Stal stopowa, INOX
  • wszystkie części: hartowane
  • Opakowanie: Etui

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 13385
zakres pomiarowy 0 mm - 300 mm
podziałka 1/20 mm
długość noniusza 39 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,08 mm
wymiar haka a 23 mm
Technika pomiarowa analogowy
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
długość mostka 100 mm
przekrój szyny pomiarowej 10×3 mm
Opakowanie Etui
Rodzaj produktu Głębokościomierze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 418520 300
EAN / GTIN 4045197203748
Numer producenta 418520 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szyna pomiar. i noniusz z wyraźnie wygrawerowaną skalą. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie szlifowane.

Zastosowanie:

Powierzchnie pomiarowe dokładnie szlifowane. Uniwersalne – do głębokości, odstępów, wpustów i podcięć, zwłaszcza w otworach. Należy uwzględniać wymiar „a”