Dvouhákový hloubkoměr, Rozsah měření: 300mm

Artiklové číslo: 418520 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 523,00 CZK / ks
  • 603,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Pouzdro
Zásobování energií Žádné napájení
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalené ano
Mez chyby 0,08 mm
Odečet 0,05 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 300 mm
Délka nonia 39 mm
Délka háku 23 mm
Průřez měřicí lišty 10×3 mm
Délka můstku 100 mm
Měřicí technika Analogová
Přepínatelný odečet ne
Provedení čtecích dílů Matné chromování
Norma ISO 13385
Druh produktu Posuvný hloubkoměr
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 418520 300
EAN / GTIN 4045197203748
Číslo výrobce 418520 300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Měřicí lišta a nonius matně chromované, s čistě gravírovanou stupnicí. Měřicí plochy nejjemněji broušené.

Použití:

Univerzální pro měření hloubek, odstupů vybrání a zápichů zejména v otvorech. Dbejte prosím na rozměr a.