Diepteschuifmaat met dubbele haak, Meetbereik: 300mm

Artikelnummer: 418520 300

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 20,40 / st.
  • € 23,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
121 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 13385
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard
  • Verpakking: Etui

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 300 mm
Verdeling 1/20 mm
Noniuslengte 39 mm
Meetafwijking E MPE ±0,08 mm
Haakmaat a 23 mm
Meettechniek analoog
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Bruglengte 100 mm
Doorsnede liniaal 10×3 mm
Verpakking Etui
Producttype Diepteschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 418520 300
EAN/GTIN 4045197203748
Nummer fabrikant 418520 300

Omschrijving

Uitvoering:

Liniaal en nonius mat verchroomd, met nauwkeurig gegraveerde schaalverdeling. Meetvlakken ultrafijn geslepen.

Toepassing:

Universeel voor dieptemetingen, afstanden, uitsparingen en insteken − vooral ook in boringen. Let op afstand a.