Calibre de profundidad de gancho, Capacidad de medición: 500Lmm

Número de artículo: 418500 500L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 39,55 € /piezas
  • 43,88 € /piezas
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Calibre de profundidad
Metrología Analógico/a
Capacidad de medición máx. 500 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Lectura 0,05 mm
Longitud de puente 250 mm
Embalaje Caja
Material acero fino (INOX)
templado
Desviación de medición E MPE 0,1 mm
Longitud de nonio 39 mm
Longitud gancho a 36 mm
Ancho del gancho b 10 mm
Sección transversal regleta graduada 20×5 mm
Varilla de profundidad existente
Modelo piezas de lectura Con cromado mate
Norma ISO 13385
División 1/20 mm
Calibrable
Contenido pieza única
Recalibrable

Identificación y clasificación

Número de artículo 418500 500L
EAN / GTIN 4045197203724
Número del fabricante 418500 500L
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Nonio cromado mate. Regla graduada y nonio con escala grabada con precisión. Regla graduada acodada con graduación en ambos lados. Si se invierte la posición de la regla graduada, también se puede utilizar como calibre de profundidad normal. Superficies de medición lapeadas con precisión.

Volumen de suministro:

Tam. 500 L en una caja.