{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| Odczyt | 0,05 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 100 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Długość mostka | 50 mm | |
| Przekrój szyny pomiarowej | 8×3 mm | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Utwardzany | tak | |
| Długość noniusza | 39 mm | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Opakowanie | Etui | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 0,05 mm | |
| grubość odsadzenia końcówki A | 1 mm | |
| głębokość odsadzenia końcówki B | 8 mm | |
| Ostrza pomiarowe | nie | |
| Z głębokościomierzem | tak | |
| Regulacja dokładna | tak | |
| Podziałka noniusza mm/cale | nie | |
| Wykonanie elementów skali | Chromowane na matowo | |
| Podziałka | 1/20 mm | |
| Rodzaj produktu | Głębokościomierz | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 418000 100 | |
| EAN / GTIN | 4045197326997 | |
| Numer producenta | 418000 100 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |