Şublere de adâncime, Domeniu de măsurare: 100mm

Cod articol.: 418000 100
Reducere
64,23 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 10,05 € /buc.
  • 18,05 € /buc.
La cerere
În stoc
683 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Analog
Citire 0,05 mm
Domeniu de măsurare max. 100 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Lungimea tălpii 50 mm
Secţiunea riglei de măsurare 8×3 mm
Material oţel superior (INOX)
Călit da
Lungimea vernierului 39 mm
Standard ISO 13385
Ambalaj Husă
Abatere de măsurare E MPE 0,05 mm
Rezistență accesoriu de măsurare A 1 mm
Adâncime accesoriu de măsurare B 8 mm
Cioc măsurare nu
Tijă adâncime existentă da
Ajustare fină da
Gradaţie vernier mm/Inch nu
Execuţie părţi citire Cromat mat
Gradaţie 1/20 mm
Tip produs Șubler de adâncime
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 418000 100
EAN / GTIN 4045197326997
Număr producător 418000 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Riglă de măsurare şi vernier cu gradaţie gravată clară. Suprafeţe de măsurare rectificate. Vernier cromat mat.
Riglă de măsurare prevăzută cu o tijă de măsurare, fină şi călită, (⌀ 1,0 mm, lungime 8 mm). Riglă reversibilă.

Livrare:

Începând de la Ref. 500 în cutie.